- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バルブ ph8のおすすめ人気ランキング
バルブ ph8のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新150件の「バルブ ph8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ PH12」、「ph8 ハロゲン」、「バッテリー」などの商品も取り扱っております。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色
クリア
タイプ
PH8
定格電圧(V)
12
口金
P15d25-3
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
PH8
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色
クリア
タイプ
PH7
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式
T19
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/30
色
クリア
適合
ホンダ・台湾スクーターなど
タイプ
PH8x
口金
P15d25-3L
主な適合車種
AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
PH8x
口金
P15d25-3L
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)
ガラス球形式
T19L
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
ヘッド球
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
PH8
色
クリア
適合
フォグランプ・AFS
タイプ
H8
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19
ガラス球形式
T11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
定格電圧(V)
12
色
クリア
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)
40/40
定格電圧(V)
12
口金
特殊
タイプ
PH12
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様
ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
タイプ
μ84電球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T19L
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!
旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
色温度(K)
2300
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用
消費電力(W)
約5/5
電源
AC/DC 2電源対応
色温度(K)
6000
光束(Lm)
800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+180
接続形状
ソケット/ホースニップル(H)